Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376
The professional tool for machining of aluminium and aluminium alloys ≤ 10% silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Geometrie řezání hran přesně uzpůsobená hliníkovým materiálům
Zvětšená plocha třísky a větší stoupání šroubovice
Snížené riziko vylamování na břitech nástroje
Optimalizovaná mikro-geometrie
Vynikající odvod třísek
Hladký povrch u holého provedení minimalizuje přilnavost materiálu a zajišťuje vynikající odvod třísek.
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Na hliník a slitiny Cu a Al.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!