Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376 - 3
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376 - 4
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376

The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Anwendungsgebiet