Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Machine screw tap HSCo green ring through hole DIN 371/376
The low-priced machine tap for processing alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for processing conventional steel materials up to a strength of 850 N/mm².
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Präzise auf Edelstahl zugeschnittene Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
- Beim Gewindeschneiden müssen ausreichend Kühlflüssigkeit und Schmierstoff zugegeben werden.
- Siehe Übersichtstabellen für Maschinengewindebohrer-Werkstoff-Zuordnungen
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers muss der gesamte Schälanschnitt des Werkzeugs aus dem Bohrloch entfernt werden. Andernfalls können Schneidkanten abbrechen oder das Werkzeug brechen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!