Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Machine screw tap HSCo green ring through hole DIN 371/376
Machine screw tap HSCo green ring through hole DIN 371/376 - 1
Machine screw tap HSCo green ring through hole DIN 371/376 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Machine screw tap HSCo green ring through hole DIN 371/376

The low-priced machine tap for processing alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for processing conventional steel materials up to a strength of 850 N/mm².

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Geometrie nástroje je díky většímu úhlu podbroušení přesně vhodná pro nerezovou ocel
Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách