Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Machine tap HSCo VaryTap green blind hole DIN 371/376
Machine tap HSCo VaryTap green blind hole DIN 371/376 - 1
Machine tap HSCo VaryTap green blind hole DIN 371/376 - 2
Machine tap HSCo VaryTap green blind hole DIN 371/376 - 3
Machine tap HSCo VaryTap green blind hole DIN 371/376 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Machine tap HSCo VaryTap green blind hole DIN 371/376

The innovative specialist drill bit for processing alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for processing conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Neu entwickelte Vario-Geometrie


Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Optimierte Schneidkantenpräparation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit



Extra lange Nut


Optimierte Kühlmittelzufuhr und Spanabfuhr bei tiefen Gewinden



Schräg abgesetztes Gewindeteil


Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf



Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.