- Zum Schweißen von Normstahl
- Schutzgas: CO2, Ar-CO2-Mischung und Ar-O2-Mischung (EN ISO 14175)
Klassifikationen:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
- EN ISO 14341-A: G 46 3 M14 3Si1
Zertifizierungen:
TÜV 18687
Mechanische Eigenschaften G46 4 M21 3Si1:
- Zugfestigkeit Rm 530-680 MPa
- Streckgrenze Rs ≥ 460 MPa
- Längenänderung A5d ≥ 20,0 %
- Belastbarkeit bei -40 °C Kv ≥ 47 J
Mechanische Eigenschaften G42 2 C1 3Si1:
- Zugfestigkeit Rm 500-640 MPa
- Streckgrenze Rs ≥ 420 MPa
- Längenänderung A5d ≥ 20,0 %
- Belastbarkeit bei -20 °C Kv ≥ 47 J
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!