Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
MIG/MAG torch MB 36 KD
MIG/MAG torch MB 36 KD - 1
MIG/MAG torch MB 36 KD - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG torch MB 36 KD

Air-cooled

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kapazität: 340 A CO2

  • 320 A Ar/CO2

  • Arbeitszyklus: 60 %

  • Drahtdurchmesser: 1,0 mm-1,2 mm

  • Euro-Anschluss

  • Kompakt und robust

  • Kostengünstige und sichere Lösung

  • Geringere Anforderungen an die Lagerung

  • Die isolierte Gasdüse verhindert Abbrennen zwischen Kontaktrohr und Gasdüse, selbst in schwierigen Positionen

Koaxialkabel BIKOX R 50 mm² für hohe Beanspruchungen


  • Außergewöhnliche Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen

  • Äußerst UV- und hitzebeständig

  • Ausgezeichnete Zug- und Haltekraft