Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zatížení 60 % 180 A CO2 150 A
Smíšený plyn.
Vodič prům. 0,6–1,0 mm
Optimální provedení hořáku umožňuje přesnou a pohodlnou obsluhu.
- Ergonomická krátká rukojeť – pro přístup do těžko přístupných oblastí
- Měkké úchopové komponenty s opěrkou palce – vynikající manipulace za normálních i extrémních podmínek
- Otočný kloub – hladké a flexibilní otáčení
- Lehké a ohebné kabely – snadnější ovládání
- Robustní provedení – dlouhá životnost
- Systém rychlého spojení Binzel, který je kompatibilní se všemi typy zařízení – skutečná úspora času při výměně hořáků
- Výkonné chlazení - zvýšená odolnost
Kompatibilní se všemi svařovacími zařízeními vybavenými přípojkou Euro DIN 32526
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!