Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG WELDING INVERTER MIG 350 SYN
Digitally controlled synergic inverter with latest IGBT technology. Synergy mode provides predefined welding parameters according to amperage, wire dia. and gas used.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
IGBT-Technik
IGBT-Technik bietet einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)
Wärmedämmung
Wärmedämmklasse „H“ – die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C
Abnehmbare Drahtvorschubeinheit
Die abnehmbare Drahtvorschubeinheit ist über ein 5-m-Kabel mit dem Gerät verbunden, wodurch dem Schweißer sehr viel mehr Mobilität geboten wird
Synergiemodus
Dieses Schweißgerät bietet einen Synergie-Arbeitsmodus. Der Synergiemodus bietet bessere Schweißleistung durch vordefinierte Schweißparameter abhängig von Stromstärke, Drahtdurchmesser und verwendetem Gas
- Das Gerät wird mit einer Drahtvorschubwalze für 0,8/1,0 mm und 1,0/1,2 mm geliefert
- Das Gerät wird ohne Netzanschluss geliefert.
- Der Netzanschluss ist gemäß dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Schema zu installieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!