Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
MIG WELDING INVERTER MIG 180-S
Digitally controled new technology IGBT inverter for MIG welding of thin steel, or stainless steel sheeets up to 1,5mm. Small 5kg weight MIG/MAG wire spool.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Možnost přepínání ve 3 režimech
Tři různé režimy svařování – MIG, STICK a LIFT/TIG
Funkce BEZ PLYNU
Funkce BEZ PLYNU umožňuje venkovní práci se svařovacím drátem bez plynu
Eurozástrčka
Eurozástrčka s hořákem Abicor Binzel MB 15AK jako standardní příslušenství
Technologie IGBT
Technologie IGBT umožňuje bezchybné svařování při nestabilním napětí (spolupracuje s generátory)
Pohodlné svařování
Umožňuje přepínání mezi bodovým svářením 2/4 T
Funkce bodového sváření
Pro spojování tenkého plechu
Systém podávání OHEBNÉHO DRÁTU
K dispozici pro cívky s vodičem o hmotnosti 1 kg nebo 5 kg
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!