Luftgekühlt, mit BIKOX® Schlauchpaket und KZ-2-Zentraladapter
Ideal für Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Stahlbau
- Optimale Handhabung durch das ergonomisch gestaltete Griffsystem
- Das BIKOX® Original-Schlauchpaket ist äußerst flexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Betriebslebensdauer
- Die Schlauchpakete verfügen über ein zentrales Adaptersystem, das auch als „Euro-Adapter“ bezeichnet wird
- Geeignet für die Systeme MM 230/MM 350/CuSi 150
Schlauchpaket mit einer Kontaktspitze Ø 1 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!