Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
MIG/MAG hose pack, complete, 3 m long

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG hose pack, complete, 3 m long

ML 38

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Luftgekühlt, mit BIKOX® Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2



Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau


  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriff system

  • Das Original-BIKOX®-Schlauchpaket ist hochfl exibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Passend für MM 230/MM 350/CuSi 150
Hinweis

Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,0 mm