Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Complete ML 38 MIG/MAG hose pack

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Complete ML 38 MIG/MAG hose pack

Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriff system

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Passend für MM 230/MM 350/CuSi 150

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,6 mm
Hinweis

Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,0 mm.



Nach EN 60974-7: Belastungen 360A CO2; 320A Mischgas M21 nach DIN EN 439.