Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ML 25 AK MIG/MAG hose pack
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro všechny konstrukce přístrojů, konstrukce vozidel, strojírenství a ocelové konstrukce
- Optimální manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
- Originální sady hadic BIKOX jsou vysoce ohebné, kompaktní, robustní a mají dlouhou životnost
- Sady hadic mají centrální systém připojení, označovaný také jako euro spojka
- Zatížení: 230 A CO2; 200 A smíšený plyn M 21 v souladu s EN 439, 60 % doba zapnutí
- Vhodné pro průměr drátu min./max.: 0,8-1,2 mm
Vhodné pro MM 230/CuSi 150, částečně vhodné pro MM 300 (použitelné až do 230 A)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!