Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
MIG/MAG hose pack ML 15 AK- 4 metres

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG hose pack ML 15 AK- 4 metres

Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau

  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Belastungen: 180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,6-1 mm

  • Geeignet für Drahtdurchmesser max.: 1 mm
Hinweis

Die Einzelteile des ML 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.