Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
MIG/MAG hose pack ML 15 AK- 4 metres
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro všechny konstrukce přístrojů, konstrukce vozidel, strojírenství a ocelové konstrukce
- Optimální manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
- Originální sady hadic BIKOX jsou vysoce ohebné, kompaktní, robustní a mají dlouhou životnost
- Sady hadic mají centrální systém připojení, označovaný také jako euro spojka
- Zatížení: 180 A CO2; 150 A smíšený plyn M21 v souladu s EN 439, 60 % doba zapnutí
- Vhodné pro průměr drátu min./max.: 0,6-1 mm
- Vhodné pro průměr drátu max.: 1 mm
Jednotlivé součásti ML 15 pasují do modelů stejného provedení; k porovnání použijte nákresy s rozměry.
Ideální pro kovové a ocelové konstrukce a zemědělský průmysl.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!