Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG hose pack MB 15 AK
Air-cooled, with Bikox hose pack and KZ-2 central connector
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau
Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem
Das Original-Bikox-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
Belastungen:
180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED
Lieferumfang:
Je 1 Taster, Brennerhals, Gasdüsenträger, Stromdüse Ø 0,8 mm, Stromdüse Alu-Draht 1 mm, Gasdüse konisch, Gasdüse zylinderisch, Punktgasdüse, Haltefeder
Die Einzelteile des MB 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!