Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
MFD-S multi-purpose drill bit, 1/4-inch hexagonal shank
The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mimořádně ostré řezné hrany ze slinutého karbidu se speciálním diamantovým brusem na všech stranách
- Čisté a přesné díry, a to i při střídavém vrtání jedné díry v několika různých materiálech
- Vysoce vhodné pro univerzální použití
- Netříštivé vrtání voštinových cihel
- Vysoce přesné bodové vrtání
- Vynikající výsledky při vrtání do kovu
Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání
- Speciální povrchová úprava
- Patentovaný 4stupňový profil
Standardní šestihranná stopka 1/4"
- Neprokluzuje ve sklíčidle
- Vhodné pro každý držák bitů
Testováno PGM
Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení, které musejí být schváleny.
Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!
- Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.
- Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!