Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-strength MBT blind stud, flat head
Sleeve and mandrel made from zinc plated, blue passivated (A2K) steel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochfester Nietbereich
- Gleichmäßige hohe Vorspannung
- Form- und kraftschlüssige Verriegelung
- Absolut vibrationssicher
- Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung
- Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung
- Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)
- Sichere Bohrlochfüllung – luft- und spritzwasserdicht
- Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich
- Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualtität durch Verwendung des Druckluftgerätes
Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 4,8 mm: Art.-Nr. 0946820 bzw. ∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.
MBT-Blindbolzen dienen der Herstellung hochfester, vibrationsfester und langlebiger Verbindungen unter starken mechanischen Belastungen. Ausgelegt für hohe Zug- und Scherbeanspruchungen, kommen sie bevorzugt im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, im Maschinen- sowie im Gehäuse- und Schaltschrankbau zum Einsatz. Zudem werden sie in Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen sowie im Schienen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der außergewöhnlich große Klemmlängenbereich eine flexible Nutzung erlaubt und die form- und kraftschlüssige Verriegelung eine gleichmäßige Vorspannung sowie absolute Vibrationssicherheit gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!