Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
High-strength MBT blind stud, flat head
Sleeve and mandrel made from aluminium
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nýtování v rozsahu vysoké pevnosti
- Vysoká, dokonce i předpínání
- Kladná a třecí aretace
- Zcela odolné proti vibracím
- Vynikající odolnost proti únavě
- Vysoké hodnoty pevnosti v tahu a smyku umožňují připojení pro velmi vysoké zatížení
- Trhací nýtovací trn (mechanicky zajištěný)
- Bezpečné plnění vrtného otvoru: vzduchotěsné a odolné proti stříkající vodě
- Výjimečně velký rozsah upínací délky
- Rychlá instalace s trvale vysokou kvalitou díky použití pneumatického zařízení
Lze instalovat pouze pomocí pákových nýtovacích kleští (obj. č. 0949810) nebo PNG 122 (obj. č. 070393733) a odpovídajícího průměru (∅ 6,5 mm: obj. č. 0946830).
Slepé nýty MBT se používají při výrobě vysokopevnostních, vibračně odolných a trvanlivých spojů pro vysoké mechanické zatížení. Jsou určeny pro vysoké tahové a smykové zatížení a používají se ve výrobě osobních a užitkových vozidel, ve strojírenství a při montáži skříní a rozvaděčů. Dále se používají ve vytápěcích, klimatizačních a ventilačních systémech, jakož i při stavbě železničních vozidel. Možnosti použití jsou velmi rozmanité, protože mimořádně velký rozsah upínací délky umožňuje flexibilní použití, zatímco zajištění třením zajišťuje rovnoměrné předpětí a maximání odolnost proti vibracím.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!