Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
MBS HW cylinder saw
MBS HW cylinder saw - 1
MBS HW cylinder saw - 2
MBS HW cylinder saw - 3
MBS HW cylinder saw - 4
MBS HW cylinder saw - 5
MBS HW cylinder saw - 6
MBS HW cylinder saw - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MBS HW cylinder saw

Multi-range saw for a precise and clean drilling pattern with low tolerances

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gleichmäßiger CNC-Schliff mit speziell abgestimmter, schnittdruckreduzierender Schneidengeometrie


Exaktes, sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen



Abgesetzter, optimierter Zentrierbohrer (GS-geschütztes System)


  • Erspart das mühsame Ankörnen, da sich der Bohrer verlaufsfrei zentrieren lässt

  • Reduzierte Bohrkraft sowie Reduzierung der Bohrzeit beim Anbohren um über 50% bei gleichzeitiger geringerer Leistungs aufnahme (abhängig von der verwendeten Handbohrmaschine)


Exakter, optimal eingebetteter Sitz der Hartmetallzähne durch einzigartiges, vollautomatisches Lötverfahren


Hohe Schneidleistung bei hohen Standzeiten



Auswerferfeder


  • Schützt die stoßempfindlichen Hartmetallzähne nach dem Vorbohren beim Eingriff der Bohrkrone

  • Wirft das ausgebohrte Teil („Bohrkern“) nach vollendeter Bohrung wieder automatisch aus: Achtung: Auswerferfeder einsetzbar bis zu einer Materialdicke von ca. 8 mm. Bei dickeren Materialien ist die Feder zu entfernen, da sonst eine Schnitttiefenbegrenzung auftritt (Feder wird komprimiert).


Massiver Grundkörper mit abgesetzten Spannuten


Optimaler Spanabfluss – selbst bei größeren Materialdicken: Achtung: Trotzdem ist ab ca. 6 mm Materialtiefe ein „Lüften“, d.h. Absetzen der Lochsäge zu empfehlen bei gleichzeitigem Entfernen der Späne – danach kann weitergearbeitet werden.



Separat vergüteter Schaft ab∅ 32 mm


Kompensation der mit steigendem ∅ gleichzeitig größer werdenden Torsionskräfte und Drehmomente

Hinweis

Auf festen Sitz der Zylindersäge im Bohrfutter achten. Verkanten der Zylindersäge vermeiden. Nur mit entsprechender Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe usw., arbeiten.