- Lithiumseifenfett mit Molybdändisulfid (MoS2)
- Bildet auf den Laufflächen unter Beanspruchung aus dem Fett selbst einen Feststoffgleitfilm
- Verbessert entscheidend die Einlaufbedingungen
- Gewährleistet eine zusätzliche Notlaufschmierung
- Vermindert die Reibung und verhindert dadurch übermäßigen Verschleiß
- Verlängert den Schmierzeitraum
- Schützt vor Korrosion
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig von -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C
- Farbe: Schwarz
- Konsistenz nach NLGI: 2
Hochleistungsschmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern aller Art.
Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend das Fett in gewünschter Schichtstärke auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!