Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Low-strength hydraulic sealant
For sealing pneumatic and hydraulic screw connections subject to high loads. With screw connections, up to the burst pressure of the pipe/hose
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nízká pevnost, proto se snadno rozebírá
Vynikající odolnost vůči všem hydraulickým kapalinám a palivům
Vysoká míra bezpečnosti, protože lze zabránit poškozením způsobeným rozpuštěním výrobku.
Rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách
Minimalizované prostoje
100% účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Systém DOS:
- Praktické ovládání jednou rukou díky praktickému otočnému uzávěru tak nabízí vždy jednu volnou ruku k úchopu
- Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum
- Náklady jsou optimalizovány díky vyprazdňování prakticky bez zbývajícího produktu v dávkovacím hrdle
- Díky silně urychlujícímu účinku mědi a slitin mědi může těsnicí hmota začít tvrdnout již během procesu utěsňování. To může způsobit vznik mikrotrhlin, které mohou v budoucnu vést k netěsnosti. Proto důrazně doporučujeme provádět předběžné testy pro zajištění procesu, pokud se hydraulické těsnění používá ve spojích obsahujících měď, které budou v dlouhodobém kontaktu s vodou o teplotě ≥ 40 °C. Za posouzení vhodnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a proces lepení zodpovídá uživatel.
- Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Pro utěsnění pneumatických a hydraulických šroubových spojů až do 200 bar, s předepjatými šroubovými spojkami až do tlaku prasklé trubky/hadice. Speciálně navrženo pro použití ve vysokotlakých kapalinových systémech automobilů a užitkových vozidel, v kovovýrobě a ve výrobě nástrojů, při stavbě lodí, při výrobě strojů a motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!