Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lithium battery
Can be used in virtually any device requiring a long operating period or high current drain (high current applications).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Umožňuje provoz od -40 °C do +60 °C s plným výkonem
- Extrémně odolná proti vytečení
- O 30 % lehčí než standardní alkalické baterie
- Minimální samovybíjení (vynikající použitelnost přes 10 let)
- Vyšší hustota energie pro delší životnost
- Velmi vysoký výstup proudu
Nelze dobíjet
Zvláště vhodné pro blesky, digitální fotoaparáty, dálkově ovládané vozy, bezdrátová zařízení, lékařské spotřebiče a spotřebiče, které často vyžadují špičkové proudy mnohem větší než 1 A a pro které musí být tyto proudy také okamžitě k dispozici, včetně prodloužené pohotovostní doby.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!