Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
XLR-1 liquid windscreen repair and finishing resin

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

XLR-1 liquid windscreen repair and finishing resin

Latest-generation two-in-one resin for repairs and finishing

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Das Set enthält eine Tube mit speziellem XLR-1 Reparaturharz und einen Injektor mit Dichtung

  • Reparaturharz bietet eine hohe Kapillarwirkung und einen idealen Brechungsindex

  • Eignet es sich perfekt für die Reparatur von Steinschlägen

  • Eine Tube reicht für etwa acht Reparaturen

  • Polymerisation mit UVA-Licht bei einem Wellenlängenbereich von ca. 315 bis 400 nm

  • Härtet nach ausreichender Exposition vollständig aus

  • Die Polymerisationsparameter hängen von der Dicke und Absorption des Materials, der Dicke der Klebeschicht, der Art des Leuchtmittels und dem Abstand zwischen Leuchtmittel und Klebeschicht ab

  • Einfache Verwendung und Auftragung

  • Gebrauchsfertig
Hinweis

Die Windschutzscheibe reinigen, um Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen, und vermeiden, dass Flüssigkeiten mit dem Bereich in Kontakt kommen, in dem das Reparaturharz aufgetragen werden soll. Die zu reparierenden Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein