Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
XLR-1 liquid windscreen repair and finishing resin
Latest-generation two-in-one resin for repairs and finishing
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Sada obsahuje tubu se speciální pryskyřicí pro opravy XLR-1 a vstřikovací nástroj s těsněním
- Opravná pryskyřice nabízí vysoce efektivní kapilární účinek a optimální index lomu.
- Je ideální pro opravu třísek způsobených kameny
- Jedna tuba vystačí přibližně na osm oprav
- Polymerace UVA světlem v rozsahu vlnových délek přibližně 315 až 400 nm
- Plné vytvrzení po dostatečné expozici
- Parametry polymerace závisí na tloušťce a absorpci materiálu, tloušťce lepicí vrstvy, typu lampy a vzdálenosti mezi lampou a lepicí vrstvou
- Snadné použití a nanášení
- Pro okamžité použití
Vyčistěte čelní sklo, abyste odstranili veškeré nečistoty z povrchu a předešli kontaktu kapaliny s oblastí, kde bude použita opravná pryskyřice. Opravované povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a dalších nečistot
Křišťálově čistá, tekutá pryskyřice. Při vystavení UV záření nebude žlutá. Vhodná pro opravy prasklin, které často obsahují vlasové trhliny, jež se obtížně vyplňují. Pomocí dodaného vstřikovače
lze pryskyřici vstříknout do čelního skla snadněji než běžné pryskyřice
Aplikace bez vstřikovače:
Stabilní pryskyřice, která může být použita jako dokončovací pryskyřice. Jasnější výsledky než u běžných dokončovacích pryskyřic
Aplikace opravárenské pryskyřice se vstřikovačem:
- 1) Otevřete balíček, vyjměte vstřikovač a otočte plunžr vstřikovače proti směru hodinových ručiček přibližně o 0,5 mm
- 2) Nalijte tři až čtyři kapky pryskyřice do přední části vstřikovače, dokud není až k těsnění (bílému)
- 3) zašroubujte vstřikovač obsahující pryskyřici do držáku vstřikovače, dokud není vstřikovač utěsněn vodorovně proti čelnímu sklu
- 4) Otočte plunžrem vstřikovače směrem dolů, abyste vstřikovali pryskyřici (tlaková fáze)
- 5) Po několika minutách otočte plunžr proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil vzduch uvnitř trhlin (podtlaková fáze). Několikrát opakujte fáze tlaku a podtlaku, dokud se oprava nedokončí
Aplikace pryskyřice jako dokončovací pryskyřice:
- 1) Nalijte jednu nebo dvě kapky pryskyřice přímo do opravovaného místa.
- 2) Na čisticí pryskyřici umístěte speciální fólii.
- 3) Nechte čisticí pryskyřici vytvrdit pomocí UV lampy.
- 4) Odstraňte fólii a přebytečnou pryskyřici a vyleštěte oblast leštidlem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!