Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Liquid Metal Fe 1
Fast-acting repair system, ideal for installers and workshops in the metal processing sector.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges 2-Komponenten-Reaktionsharzsystem, das aufgrund der speziellen Formulierung metallähnlichen Charakter aufweist
- Durch das ideale Mischungsverhältnis der Komponenten (A:B = 1:1, Ausdrücken zwei gleichlanger Stränge aus den Tuben) ist ein falsches Anmischen der Reparaturmasse praktisch unmöglich
- Speziell für kleinere Reparaturarbeiten unter Zeitdruck ausgelegt
- Ablauffest spachtelbar, dadurch ist auch eine Verarbeitung in der Vertikalen möglich
- Nach der Aushärtung lässt sich Flüssig-Metall Fe1 wie Metall spanabhebend durch Drehen, Fräsen, Bohren, Feilen oder Gewindeschneiden problemlos bearbeiten
Flüssig-Metall Fe 1 sind lösemittelfreie 2-Komponenten-Materialien, die zu Reparaturen von metallischen und keramischen Werkstoffen eingesetzt werden können.
Besonders geeignet zum Füllen von Formen, Abdichten und Verspachteln von Leckstellen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Komponenten A und B 1:1 homogen vermischen. Gemisch mittels einer Spachtel sofort auftragen (kurze Topfzeit).
Bitte beiliegende Verarbeitungsanleitung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!