Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Linen adhesive tape
Linen adhesive tape - 1
Linen adhesive tape - 2
Linen adhesive tape - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linen adhesive tape

Universal fabric adhesive tape

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband


Das Band ist besonders reißfest und eignet sich somit besonders zum Verstärken und Schützen diverser Gegenstände.



Für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet


  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig

  • Flexibel, abriebfest und stanzbar

  • Weich und anschmiegsam

  • Passt sich ohne Faltenbildung an Oberflächen an


Stark klebender Kautschukklebstoff


Sehr gute Haftung auch auf unebenen, rauen und fasrigen Oberflächen.



Beschriftbar


Das Band eignet sich sehr gut zum Kennzeichnen.



Von Hand abreißbar


Kann leicht von Hand mit präzisen und geraden Kanten in Längs- und Querrichtung abgerissen werden.



Nachhaltige Aspekte


87% biobasierter Kohlenstoffgehalt im Gesamtprodukt (geprüft nach EN 16640)

Leistungsnachweis

Einstufung nach FMVSS 302: SE/NBR (selbstverlöschend / keine Brandrate gemäß FMVSS 302, getestet als Verbundwerkstoff mit einem nicht brennbaren Material).

Hinweis

Das Leinenklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.



Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett und silikonfrei sein.



Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.

Anwendungsgebiet