Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Linen adhesive tape
Linen adhesive tape - 1
Linen adhesive tape - 2
Linen adhesive tape - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Linen adhesive tape

Universal fabric adhesive tape

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Vysoce odolná textilní páska bez povlaku


Páska je obzvláště odolná proti natržení a je proto vhodná ke zpevnění a ochraně nejrůznějších předmětů.



Vhodná pro nejrůznější vnitřní i venkovní aplikace


  • Odolná proti povětrnostním vlivům, vodě a proti stárnutí

  • Flexibilní, otěruvzdorná a děrovatelná

  • Měkká a pružná

  • Přizpůsobí se povrchům bez záhybů


Extrémně přilnavý gumový materiál


Vynikající přilnavost i na nerovných, hrubých a vláknitých površích.



Možnost označení


Páska je ideální pro značení.



Lze ji odtrhávat rukou


Lze snadno ručně odtrhnout s přesnými a rovnými hranami v podélném a příčném směru.



Udržitelné aspekty


87% podíl biouhlíku v celkovém produktu (testováno podle EN 16640)

Doklad o plnění

Klasifikace dle normy FMVSS 302: SE/NBR (samozhášecí/bez hoření podle FMVSS 302, testováno jako kompozitní materiál s nehořlavým materiálem).

Upozornění

Lněná lepicí páska není odolná vůči UV záření a nesmí tedy být vystavována přímému slunci.



Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu.



Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit.

Účel použití