Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lightweight construction anchor W-KL
Anchor made of ABS plastic for secondary mountings. Use in conjunction with a suitable plug screw
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe ABS-Qualität
- Absolut beständig gegen Verrottung
- Temperaturneutral von – 40°C bis + 80°C
- Formschlüssige Befestigung
- Spreizdruckfreie Verankerung
- Kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Loch bohren
Dübel setzen
Bauteil montieren
- Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (z. B. ASSY-D)
- Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!