Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Light metal spirit level construction
Lightweight design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit dauerhaft gedruckter Markierlinien in der Libelle
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
- Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr leichte Reinigung
- Sehr glatte Oberfläche durch feine Pulverbeschichtung in Silber
Robuste Ausführung mit hoher Messgenauigkeit
- Die stoßfesten Endkappen schützen das Wasserwaagen-Profil vor Verformung
- Die Wasserwaage hat eine Messgenauigkiet bei Normallage von 0,029° = 0,5 mm/m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!