Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Two-ply lifting strap
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rovná tkaná textilie, s jeřábovými smyčkami na obou koncích
- Zesílené jeřábové smyčky
- Jsou možné různé konfigurace zavěšení
- Chrání povrchy
- Významně nižší riziko zranění v porovnání s klasickými popruhy
- Vysoká nosnost s nízkou vlastní hmotností
- Barevně kódované označení nosnosti
V souladu s normou DIN-EN 1492-1
Certifikace GS
- Zvedací popruhy lze použít v teplotním rozmezí –40 °C až +100 °C
- Extrémně robustní a odolná smyčka pro všechny typy zatížení
- Díky své nízké vlastní hmotnosti a velké flexibilitě mají zvedací popruhy vynikající manipulační vlastnosti, a proto se používají jak v továrnách, tak na staveništích
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!