Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Leak detector
Detects leaking areas in compressed air and gas systems
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadné a rychlé vyhledávání netěsností tlakových systémů se zaručeným úspěchem
- Nehořlavý přípravek, který lze používat i na systémy, zásobníky a potrubí s hořlavými plyny
- Pracovní teplota: +5 °C až +50 °C
- Zamrzá při teplotě 0 °C
Odolný proti mrazu, lze aplikovat znovu po rozmrazení. Při použití v systémech s obsahem kyslíku je nutné, aby byl systém během testu neustále pod tlakem. V opačném případě může testovací kapalina kvůli nízkému tlaku vniknout do systému a reagovat tam s kyslíkem. Ihned po testu opláchněte zbytky testovací kapaliny čistou vodou. Stříkejte pouze na podezřelá místa; netěsnost se projeví vznikem pěny
Systémy stlačeného plynu, topného plynu a stlačeného vzduchu všeho druhu, svařovací zařízení, plynové lahve, skladovací a přepravní nádrže, kompresory, chladicí a klimatizační systémy, hasicí přístroje a potápěčské vybavení, topné systémy a spotřebiče v průmyslu a řemeslech, domácnosti a kempování, v plynových extrakčních a plnicích zařízeních.
Stříkejte tlakovými systémy ze vzdálenosti 30 až 50 cm, jinak nejprve aplikujte tlak s plynem nebo vzduchem. Zkontrolujte všechny připojovací body, včetně pájených spojů a svarů. Únik se projeví tvorbou pěnových bublin. Pozorujte po určitou dobu pro případ, že dochází k velmi malým únikům.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!