Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Leak detector Plus
Leak-detection foam for safely and quickly identifying leaking areas, micro-leaks and hairline cracks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné a rychlé použití
- Spolehlivá diagnostika během krátké doby
- Umožňuje snadnou detekci i těch nejmenších úniků a úniků vyskytujících se při vysokém namáhání
Nehořlavé – umožňuje také detekci úniků hořlavých plynů
Teplotní rozsah použití (-15 °C až +50 °C), testován v souladu s normou DIN51421
- Lze použít i v chladném prostředí
- Vhodná pro kryogenní plyny
pH neutrální
- Nenarušuje kovy
- Nezpůsobuje korozivní praskliny při namáhání plastů, např. PVC nebo PE
Nekorozivní
Není zdraví škodlivý
Kompatibilní s kyslíkem
Vhodné pro všechny technické a lékařské plyny v zařízeních se stlačeným vzduchem a plynem, klimatizačních jednotkách, kompresorech, svařovacích zařízeních, systémech vzduchových brzd, pneumatikách, hadicích a přepravních nádržích. Pro tlakové plyny, například dusík, propan, butan, svítiplyn, acetylen, oxid uhličitý, argon, vzduch atd.
Postříkejte natlakované díly ze vzdálenosti cca 40 cm. Jakýkoli únik je indikován tvorbou bublin. Pokud předpokládáte výskyt mikroskopických úniků, pozorujte postříkanou oblast po určitou dobu. Poté díly omyjte vodou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!