Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Layer thickness gauge with integrated measuring probe
Compact device for one-handed operation with multi-functional button
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Automatická změna substrátu: bezpečné, rychlé měření bez kalibrace
- Možnost ruční změny nastavení substrátu uživatelem
- Vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření
- Široká škála aplikací díky duální sondě
- Dlouhodobé použití s jemným měřením díky leštěným rubínovým měřicím hlavám
- Osvědčená technologie: Hallovy snímače a technologie vířivého proudu
- Akustický signál na začátku měření
- Automatické zapnutí/vypnutí
- Osvětlený LCD displej poskytuje informace o naměřené hodnotě, stavu baterie, jednotce měření a provozním režimu
- Zobrazení hodnoty přibližně 15 sekund
- Rozsah měření (Fe/NFe): 0–3 000 μm (přepínání μm/mil)
- Krok doby měření: Individuální měření: 850 ms
- Zobrazení naměřených hodnot: v rozsahu 0,0–999 v µm, od 1000 µm v mm
- Min. měřicí plocha: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Nejmenší poloměr křivosti: Konvexní: 5 mm, konkávní: 25 mm
- Nejmenší tloušťka podkladu: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Rozsah dodávky: Přístroj pro měření tloušťky vrstev, pouzdro, 2x referenční desky (Fe a Al), popruh, zkušební certifikát
- Neumožňuje měření na plastech
- Baterie nejsou součástí dodávky
Pro širokou škálu aplikací pro nedestruktivní měření na oceli, železných a neželezných kovech, jako je hliník, zinek, měď, mosaz.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!