Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Laser receiver LR5-14
Laser receiver LR5-14 - 1
Laser receiver LR5-14 - 2
Laser receiver LR5-14 - 3
Laser receiver LR5-14 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser receiver LR5-14

High-quality laser receiver with millimetre indicator for rotary laser level including holder for measuring rod

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für harte, präzise Einsätze


  • Ideal für Baustellen aufgrund des weiten Arbeitsbereichs von bis zu 600 m

  • Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse

  • Schnelle Erfassung des Laserstrahls dank dem großen Empfangsfenster

  • Einfaches Ablesen der Werte dank 2 LCD-Displays auf Vorder- und Rückseite

  • Optimale Einstellung auf das Laserlicht und die Umgebung durch die 5 Empfindlichkeitsstufen

  • Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen


Unkompliziert in der Anwendung


  • Einfaches Einstellen von Neigungen über Funk

  • Schnelles Ausrichten mit Hilfe der integrierten Nivellierlibelle

  • Für die Nutzung mit einer Latte befindet sich am Empfänger eine Halterung

  • 3 akustische Signalstufen
Hinweis
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • Lieferung ohne Batterien