Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser range finder WDM 6-22
Practical and highly precise laser distance meter with Bluetooth and digital spirit level function
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Intuitive Bedienung
- Einfaches Ablesen aus jeder Position: dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit
- Einfach in der Anwendung aufgrund der grafischen Menüführung des Farbdisplays
- Bei Bedarf einfach Daten der Messungen per Bluetooth-Smart-Funktion automatisch in bevorzugte Software wie z. B. Word oder Excel übertragen
- Eine Verbindung ist mit Tablet, Computer oder Smartphone möglich
- Keine Sorge, wenn es rauer zugeht, dank dem robusten und kompakten Gerät mit IP54-Schutzklasse, die Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet
Präzises Messen
- Einfach aus Schlitzen oder Ecken messen mit dem verlängerten 50-mm-Endstück
- Indirekte, präzise Messung dank dem 1/4-Zoll-Stativ aus Messing
Umfangreiche Messmöglichkeiten
- Indirekte Messmöglichkeiten, wie digitale Wasserwaage, dank dem 360°-Neigungssensor
- Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min-/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Neigungsmessung, Pythagoras 3, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen), Speicher, Persönliche Favoriten
Lieferumfang
- 2 x 1,5 AA LiFe-Batterien
- Textilschutztasche
- Schnellanleitung
- Sicherheitshinweisbuch
Der Entfernungsmesser kann für verschiedene Messmöglichkeiten verwendet werden und ist daher die ideale Wahl für Messungen bei Bau-Projekten, Renovierungen, für die Haustechnik, im Landschaftsbau oder bei Vermessungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!