Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WDM 9-24 laser distance meter
Highly precise, high-end laser rangefinder with colour display, touchscreen, measurement in image, Bluetooth, digital viewfinder for measurements outdoors. USB-C port for charging the rechargeable battery and downloading the measurements.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr genaue Messungen auch bei Sonneneinstrahlung
- Die eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung
- Anvisiertes Ziel kann mit 4-fach-Zoom mühelos vergrößert werden
Intuitive Bedienung und einfaches Ablesen aus jeder Position
- Grafische Menüführung des Farbdisplays mit Touchscreen ermöglicht ein einfaches Anwenden des Entfernungsmessers
- Dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit
- Zusätzliche seitliche Messtaste
Einfache Datenübertragung
- Direktes Übertragen an Word und Excel per Bluetooth V5.0 mit dem Smartphone, Tablet oder PC zur Vermeidung manueller Tastatureingaben und Übertragungsfehlern
- Kompatibel mit der Würth-WDM APP
Robustes, kompaktes und handliches Gerät
- Durch das verlängerte 50 mm-Endstück kann auch aus Schlitzen oder Ecken gemessen werden
- Befestigung auf 1/4 Zoll-Stativen ermöglicht indirekte Messungen auf hohe Entfernungen
Umfangreiche Messmöglichkeiten
- Durch den 360°-Neigungssensor ergeben sich weitere indirekte Messmöglichkeiten (Höhenmessung, Dachlängen- und Schrägenmessung) sowie digitale Wasserwaage
- Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Messung im Bild, Neigungsmessung, Pythagoras, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) Speicher, persönliche Favoriten, Fotofunktion, Gestensteuerung, 3D-ready
Lieferumfang
- Textilschutztasche
- Schnellanleitung
- USB-C-Ladekabel für PC oder Laptop
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!