Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WDM 9-24 laser distance meter
Highly precise, high-end laser rangefinder with colour display, touchscreen, measurement in image, Bluetooth, digital viewfinder for measurements outdoors. USB-C port for charging the rechargeable battery and downloading the measurements.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce přesná měření i na přímém slunečním světle
- Vestavěná barevná kamera umožňuje digitální sledování cíle.
- Cíl lze snadno zvětšit pomocí 4násobného přiblížení
Intuitivní ovládání a snadné čtení z jakékoliv pozice
- Grafická navigace v menu na barevném displeji s dotykovým displejem usnadňuje používání dálkoměru
- Vestavěný gyroskop umožňuje, aby se obrazovka otáčela v každém směru
- Přídavné měřicí tlačítko na straně
Snadný přenos dat
- Přímý přenos do Wordu a Excelu přes Bluetooth v5.0 pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo PC, čímž se vyhnete nutnosti zadávat data ručně pomocí klávesnice a riziku chyb přenosu
- Kompatibilní s aplikací Würth-WDM
Robustní, kompaktní a praktické zařízení
- Prodloužený 50 mm koncový díl umožňuje měření z prohlubní nebo rohů
- Schopnost připojit zařízení k 1/4palcovým stativům umožňuje nepřímé měření na dlouhé vzdálenosti
Široká škála možností měření
- 360° sklonoměr umožňuje další možnosti nepřímého měření (měření výšky, délky střechy a sklonu) a digitální vodováhy
- Jednorázové měření vzdálenosti, kontinuální měření, min./max měření, plocha, objem, pevný úhel, trojúhelníková oblast, nepřímá vodorovná vzdálenost, měření v obraze, měření sklonu, Pythagoras, funkce vymezování, časovač, sčítání, odčítání, funkce malíř (plocha s částečným měřením), paměť, osobní oblíbené volby, funkce fotografie, ovládání gesty, připraveno pro 3D
Rozsah dodávky
- Textilní ochranné pouzdro
- Průvodce rychlým startem
- Nabíjecí kabel USB-C pro PC nebo notebook
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!