Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Laser range finder WDM 3-19
Handy, lightweight and very precise distance meter for measuring lengths and calculating areas
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Robustní a chytrý
- Vysoká přesnost měření ±1,5 mm pro celý měřicí rozsah 0,2–100 m
- Snadno čitelný díky velkému, osvětlenému třířádkovému displeji
- Robustní provedení se stupněm krytí IP54 proti prachu a stříkající vodě a extra silnými měkkými komponenty pro ochranu proti nárazu
- Sklopná měřicí klapka pro snadné určení správné měřicí polohy
- Chytré funkce: Jednoduché připojení přes Bluetooth a Android/iOS aplikace usnadňuje přenos dat a obrázků do tabletu nebo chytrého telefonu
- Méně problémů při měření díky automatické detekci koncového kusu měřeného objektu
- Připraveno k okamžitému použití, protože není nutné časově náročné přednastavení
- Dlouhá životnost baterie umožňuje dlouhodobé používání bez častého nabíjení
Obsah dodávky
- 2× baterie AAA 1,5 V
- Textilní ochranné pouzdro
Laserový dálkoměr WDM 3-19 splňuje požadavky nové normy ISO 1633-1
Laserový dálkoměr může být použit pro všechny práce vyžadující přesné měření, jako je konstrukce, renovace budov, pokládka potrubí, terénní úpravy nebo průzkum.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!