Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lamella flap disc stainless steel
Zirconia alumina, especially suitable for machining stainless steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami
Max. obvodová rychlost 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Robustní tkanina z polyesteru a bavlny
Podložný kotouč ze skelné tkaniny
Brusná tkanina (zirkon-hliník)
- Dlouhá životnost
- Vysoký úběrový výkon
- Samoostření
Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.
Čisté a správné skladování kotoučů
Suché místo při pokojové teplotě +20 °C
- Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
- Plechy z nerezové oceli, nelegované speciální oceli, legované a vysoce legované oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli, niklované oceli
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!