Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount
Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount - 1
Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount - 2
Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount

For angle grinders with M14 direct mount. Ideal for polishing and removing minor discolouration (piping professionals).

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnelles und einfaches Polieren


Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)



Sehr gutes Oberflächenergebnis


Aufrecht stehende Lamellen und Kühlrippen im Teller ermöglichen ein kühles Polieren.



Ohne weiteres Zubehör einsetzbar


Durch das M14 Gewinde kann die Filz-Lamellenfächerscheibe direkt auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern oder Poliermaschinen verwendet werden.

Hinweis

Max. 4.000 min-1, Empfehlung 2.500 – 3.000 min-1


Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!