Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount
For angle grinders with M14 direct mount. Ideal for polishing and removing minor discolouration (piping professionals).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlé a snadné leštění
Vysoce kvalitní plsť (100% ovčí vlna)
Vynikající kvalita výsledného povrchu
Svislé lamely a chladicí drážky na kotouči usnadňují leštění za studena.
Použití bez dalšího příslušenství
Plstěný segmentový brusný kotouč lze díky závitu M14 použít přímo na úhlových bruskách a lešticích strojích s regulací rychlosti.
Max. otáčky 4 000 ot/min, doporučené otáčky 2 500–3 000 ot/min
Pastu nanášejte za běhu stroje!
Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy a plastové díly a nátěry
- Důležité: Nebudou-li jednotlivé kroky provedeny pečlivě, dojde během leštění k dalšímu zvýraznění povrchových vad.
- Čím lépe je provedeno přípravné broušení, tím jednodušší a méně namáhavé je následné broušení.
- Pro každou pastu je třeba použít zvláštní plstěný segmentový lešticí kotouč. Zabráníte tak míchání různých past a zhoršení výsledku broušení.
- Zanesené plstěné segmentové lešticí kotouče vyčistěte drátěnkou s použitím jemného tlaku.
- Zbytky po broušení odstraňte z povrchu pomocí čisticího prášku Wiener Kalk.
- Doporučení pro použití jsou pouze obecné a postup závisí na počáteční kvalitě povrchu a požadavcích na jeho konečnou kvalitu.
- Provádějte předběžné nebo vlastní testy!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!