Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLAP DISC CERAMIC FOR STAINLESS STEEL
The robust grinding disc with high performance values. Quick stock removal and exceptionally fast cut on stainless steel and high-alloy steels.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bis zu viermal längere Standzeit*
Keramikkorn schneidet schneller durch und ermöglicht eine extrem hohe Materialentfernung. Zusammen mit der Poly-Cotton-Grundplatte bietet es eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Reißen oder Verglasen und spart so Zeit durch weniger Blattwechsel.
Selbstschärfend
Gleichbleibende Schleifleistung, auch bei stärkerer Abnutzung
Hervorragende Oberfläche
Die Schleifhilfe hält das Blatt bei Arbeiten mit Edelstahl und hitzeempfindlichen Legierungen kühl, wodurch keine Materialverfärbung entsteht und eine feinere und gleichmäßigere, glattere Oberfläche gewährleistet wird
Ausgezeichnete Verwendung
Die Harzplatte sorgt für Dämpfung, reduziert die Vibrationen und Ermüdung des Benutzers bei der Arbeit.
Keine Verschmutzung des Werkstücks
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Hergestellt gemäß EN 13743
Erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!