Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
FLAP DISC CERAMIC FOR STAINLESS STEEL
The robust grinding disc with high performance values. Quick stock removal and exceptionally fast cut on stainless steel and high-alloy steels.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až čtyřikrát delší životnost*
Keramické zrno řeže rychleji úplně skrz, umožňuje extrémně vysokou rychlost úběru materiálu. Díky spojení s polyuretanovou pěnou je odolná proti trhání nebo smažení, což šetří čas při výměnách disků.
Samoostřicí
Průběžný brusný výkon při opotřebení lamel
Špičková povrchová úprava
Díky pomůcce pro broušení zůstává kotouč chladný na nerezové oceli a slitinách citlivých na teplo, což nezpůsobuje žádné zbarvení materiálu a zajišťuje jemnější a rovnoměrnější hladkou kvalitu povrchu
Vynikající použití
Pryskyřičná deska poskytuje tlumení, snižuje vibrace a únavu uživatele při práci.
Žádné znečištění obrobku
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Vyrobeno podle normy EN 13743
Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!