Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Lamella flap disc OSF® (One-Step Finish)
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 1
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 2
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 3
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 4
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 5
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 6
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 7
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 8
Lamella flap disc OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamella flap disc OSF® (One-Step Finish)

The pipe professional is ideal for removing weld seams and providing finishing touches in one work step. For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders, offering a combination of fast material removal and perfect surface quality on piping.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3 in 1


  • 1. Schweißnaht verschleifen

  • 2. Angleichen

  • 3. Finish-Schliff


  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

  • Nylonschleifvlies „Surface Conditioning“ Material

  • Aluminiumoxid mit Top Size Schleifgewebe

  • Robuster Trägerteller aus Glasgewebe

  • Enormer Zeitgewinn (extreme Reduzierung der Arbeitsschritte)

  • Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt

  • Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität)

  • Keine Formveränderung beim Schleifen

  • Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)

  • Kein Zusetzen

  • Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Hinweis

Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)