Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamella flap disc OSFII (One-step Finish)
The pipe professional. Welding seam removal and finish grinding in one work step.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
3-in-1
- Erst verschleifen der Schweißnaht
- Dann Angleichen
- Zum Abschluss der Finish-Schliff
Schneller und einfacher
- Enormer Zeitgewinn dank extremer Reduzierung von Arbeitsschritten durch das Hochleistungs-Keramikkorn CERALINE und der Kombination mit Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D
- Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität) durch das Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D
- Schleifen ohne Formveränderung
- Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
- Einsetzbar mit drehzahlregulierbaren Winkelschleifern
- Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)
- Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern
- Für Ecknähte im Rundrohrbereich
Nur mir drehzahlregulierbaren Winkelschleifer verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!