Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Lamella flap disc Flexi-Disc
Lamella flap disc Flexi-Disc - 1
Lamella flap disc Flexi-Disc - 2
Lamella flap disc Flexi-Disc - 3
Lamella flap disc Flexi-Disc - 4
Lamella flap disc Flexi-Disc - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamella flap disc Flexi-Disc

For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

∅ 50 und 75 mm:


  • Flexible Mini-Lamellenfächerschleifscheiben mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen

  • Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer in Verbindung mit Aufnahmehalter M14


∅ 115 mm:


Flexible Lamellenfächerschleifscheiben mit Aufnahme 22,23 mm für Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer



Ausführung:


  • ∅ 50 und 75 mm mit stabilem Kunststoffteller und Schnellwechselaufnahme

  • ∅ 115 mm mit mehrlagigem Glasgewebeteller und Bohrung 22,23 mm

  • Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit


Weitere Vorteile der Flexi-Discs gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:


  • Kein Zusetzen und Schmieren

  • Kühler Schliff, kaum Bildung von Anlauffarben, insbesonders beim Einsatz der Flexi-Discs

  • Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum

  • Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich

  • Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff

  • Höhere Abtragsleistungen