Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lamella flap disc Flexi-Disc
For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
∅ 50 a 75 mm:
- Flexibilní minilamelový kotouč s rychlovýměnným upínáním pro použití na pneumatických bruskách (úhlových) a ohebných hřídelích
- Kotouče ∅ 75 mm lze použít i na pneumatických a elektrických úhlových bruskách za použití držáku M14
∅ 115 mm:
Flexibilní lamelové kotouče s upínáním 22,23 mm pro pneumatické a elektrické úhlové brusky
Provedení:
- ∅ 50 a 75 mm s robustním plastovým kotoučem a rychlovýměnným upínáním
- ∅ 115 mm s vícevrstvým sklolaminátovým kotoučem a otvorem 22,23 mm
- Odolná pružná bavlněná tkanina s velkou odolností vůči natržení
Další výhody kotoučů Flexi-Disc oproti srovnatelným fíbrovým kotoučům:
- Nehrozí zanášení ani šmouhy
- Studené broušení, minimální změna barvy, zejména při použití kotoučů Flexi-Disc
- Univerzální použití pro nejrůznější účely
- Mnohem jemnější povrch při stejné velikosti zrna
- Větší odolnost vůči natržení při broušení rohů a hran
- Vysoký brusný výkon
- Jsou podobné kotoučům Mini-Disc, ale jsou určeny především pro vypuklé/zakřivené povrchy a pro dokončovací obrábění, zahlazování přechodů a broušení profilů.
- Zpracovávané materiály: Zejména na nerezovou ocel, chromniklové slitiny, legovanou i nelegovanou ocel, konstrukční ocel, nástrojovou ocel, neželezné kovy, litý kov, tvrdý plast a dřevo.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!