Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die extra große Standplattform mit Riffelung sorgt für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Beidseitig begehbar und zusammenklappbar
- Mit einem weiteren Leiterntritt und bis zu zwei Würth-Teleskopdielen nebeneinander zu einer großzügigen Arbeitsplattform erweiterbar
- Der kleine Spalt in der Plattform dient als "Handgriff" für das Tragen, ohne dass die Finger gequetscht werden, bzw. auch als Einhakpunkt für die Würth-Teleskopdiele
- 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!